ZOELLER 131-0001 Dreneringspumpesystem 1/2 Hk 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1

ZOELLER 131-0001 Dreneringspumpesystem 1/2 Hk 115 V 9.4 A

På lager
Vare: AE3FHA Modell: 131-0001Kryssreferanse: 5CZG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps9.4
Bassengkapasitet5 gal.
Bassenghøyde12-1 / 2 "
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde15ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head61
GPM for vann @ 15 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head25
GPM for vann @ 5 ft av Head72
Housing Materialstøpejern
HP1/2
impellerpolypropylen
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inlet1.5 "
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode23 ft.
Motor TypePermanent delt kondensator
Outlet1.5 "
PumpematerialeCast Iron
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeMekanisk
typenOver karakter
Vent1-1 / 2 "
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8413702015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeampsLedningslengdeMaksimal hodeMotor TypeBytt TypeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadPris
ZOELLER 105-0001 Dreneringspumpesett 3/10 Hk | AC2YPZ 2P778 105-0001Ikke tilstoppende virvel9.69ft.19 ft.Skygget stangVertikal34196 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 131-0001 Dreneringspumpesystem 1/2 Hk 115 V 9.4 A
8 773 NOK / enhet