ZOELLER 105-0001 Dreneringspumpesett 3/10 Hk | AC2YPZ 2P778

ZOELLER 105-0001 Dreneringspumpesett 3/10 Hk

På lager
Vare: AC2YPZ Modell: 105-0001Kryssreferanse: 2P778

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps9.6
Bassengkapasitet5 gal.
Bassenghøyde12-1 / 2 "
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde9ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 20 ft av Head10
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Housing Materialstøpejern
HP3/10
impellerIkke tilstoppende virvel
PumpehjulsmaterialeIkke tilstoppende virvel
Inlet1.5 "
Maks. Hode19 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode19 ft.
Motor TypeSkygget stang
Outlet1.5 "
PumpematerialeCast Iron
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVertikal
typenOver karakter
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.275
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeampsLedningslengdeMaksimal hodeMotor TypeBytt TypeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadPris
ZOELLER 131-0001 Dreneringspumpesystem 1/2 Hk 115 V 9.4 A | AE3FHA 5CZG1 131-0001polypropylen9.415ft.23 ft.Permanent delt kondensatorMekanisk61458 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 105-0001 Dreneringspumpesett 3/10 Hk
6 702 NOK / enhet