Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZING 7014 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 | AF6DMK 9XUJ9

ZING 7014 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AF6DMK Modell: 7014Kryssreferanse: 9XUJ9
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
420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsinspeksjonsmerke
Høyde5.75 "
Hullstørrelse1 / 2 "
Forklaring / bakgrunnsfargeGrønn / Hvit
Materialeresirkulert plast
Revers Side LegendDato etter
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForklaring / bakgrunnsfargePris
ZING 7012 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer hvit - pakke med 10 | AF6DNB 9XV10 7012Hvit439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZING 7014 sikkerhetsinspeksjonsmerke 5-3/4 x 3 tommer - pakke med 10 stk.
420NOK / enhet