Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 40-49 Nummersett 3/16 Tommer H Stål 40 Til 49 | AA8JHB 18G295

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 40-49 Nummersett 3/16 Tommer H Stål 40 Til 49

På lager
Vare: AA8JHB Modell: 05103 40-49Kryssref.: 18G295

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig håndstempel
Tilfellet MaterialWood
Character Høyde3 / 16 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeGothic
MaterialeStål
Skaftlengde3"
Shank Size Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9611000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSakSkaftlengdePris
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 00-09 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 00 Til 09 | AA8JGL 18G281 03103 00-091 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 10-19 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 10 Til 19 | AA8JGM 18G282 03103 10-191 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 20-29 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 20 Til 29 | AA8JGN 18G283 03103 20-291 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 30-39 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 30 Til 39 | AA8JGP 18G284 03103 30-391 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 40-49 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 40 Til 49 | AA8JGQ 18G285 03103 40-491 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 50-59 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 50 Til 59 | AA8JGR 18G286 03103 50-591 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03103 60-69 Nummersett 1/8 Tommer H Stål 60 Til 69 | AA8JGT 18G287 03103 60-691 / 8 "Kraftig håndstempel2.75 "1 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 40-49 Nummersett 3/16 Tommer H Stål 40 Til 49
1 642 NOK / enhet