Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YMW TAPS 374627 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M12x1.75 Black Oxide | AH8PXE 38XA27

YMW TAPS 374627 Spiralfløytekran Modifisert bunn M12x1.75 svart oksid

På lager
Vare: AH8PXE Modell: 374627Kryssreferanse: 38XA27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypeMetric
FinishOxide
Liste nummer3378
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde85.72mm
Shank Dia.6.48mm
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15.08mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.53
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.46
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
YMW TAPS 374620 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M6x1.00 Black Oxide | AH8PXB 38XA24 374620Metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374623 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M8x1.25 Black Oxide | AH8PXC 38XA25 374623Metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrisk Grov-
RFQ
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8-32 Black Oxide | AH8PXL 38XA33 384607inch33182.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC272NOK
YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619inch36163.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 374627 Spiralfløytekran Modifisert bunn M12x1.75 svart oksid
703NOK / enhet