YMW TAPS 374620 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M6x1.00 Black Oxide | AH8PXB 38XA24

YMW TAPS 374620 Spiralfløytekran Modifisert bunn M6x1.00 svart oksid

Vare: AH8PXB Modell: 374620Kryssreferanse: 38XA24

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypeMetric
FinishOxide
Liste nummer3378
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde63.5 mm
Shank Dia.14.30mm
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11.11mm
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)0.38
Skipets lengde (cm)7.65
Skipets bredde (cm)0.38
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
YMW TAPS 374623 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M8x1.25 Black Oxide | AH8PXC 38XA25 374623Metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrisk Grov-
RFQ
YMW TAPS 374627 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M12x1.75 Black Oxide | AH8PXE 38XA27 374627Metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrisk Grov703NOK
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8-32 Black Oxide | AH8PXL 38XA33 384607inch33182.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC272NOK
YMW TAPS 384921 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2-13 Black Oxide | AH8PXP 38XA36 384921inch3318T 3328T3.375 "0.474 "5 / 8 "1 / 2-13UNC-
RFQ
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619inch36163.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 374620 Spiralfløytekran Modifisert bunn M6x1.00 svart oksid