YMW TAPS 384921 Spiralfløytekran modifisert bunn 1/2-13 svart oksid

Vare: AH8PXP Modell: 384921Kryssreferanse: 38XA36

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer3318T 3328T
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde3.375 "
Shank Dia.0.474 "
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)0.53
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.46
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeListe nummerTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
YMW TAPS 374620 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M6x1.00 Black Oxide | AH8PXB 38XA24 374620Metric337863.5 mm14.30mm11.11mmM6 x 1--
RFQ
YMW TAPS 374623 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M8x1.25 Black Oxide | AH8PXC 38XA25 374623Metric3378T69.05mm16.66mm11.9mmM8 x 1.25Metrisk Grov-
RFQ
YMW TAPS 374627 Spiral Flute Tap Modified Bottoming M12x1.75 Black Oxide | AH8PXE 38XA27 374627Metric337885.72mm6.48mm15.08mmM12 x 1.75Metrisk Grov703NOK
YMW TAPS 384607 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8-32 Black Oxide | AH8PXL 38XA33 384607inch33182.125 "0.474 "17 / 64 "# 8-32UNC272NOK
YMW TAPS 387619 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 7/16x14 Black Oxide | AH8PXT 38XA39 387619inch36163.156 "0.323 "19 / 32 "7 / 16-14UNC968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 384921 Spiralfløytekran modifisert bunn 1/2-13 svart oksid