Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 93103 Solid Carbide endefres Firkantet 1/8 tomme Diameter x 2-1/4 Lengde tomme | AG3QPC 33TR07

YG-1 TOOL COMPANY 93103 Solid Carbide Endfres Square 1/8 tomme diameter x 2-1/4 lengde tomme

På lager
Vare: AG3QPC Modell: 93103Kryssref.: 33TR07
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
FinishAlTiN belagt
KlasseMikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerEM207
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.25 "
Shank Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207705000

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHals Dia.HjørneradiusDimensjonstypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.FinishKlassePris
YG-1 TOOL COMPANY 07556TE Solid Carbide Endfres Firkantet Enkelt 3/32 Inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Brøkdel tommer41.5 "1 / 8 "AlTiN belagtGenerelt formål177NOK
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Endfres av solid hårdmetall 1/8 Diameter x 1-1/2 Lengde tomme | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Brøkdel tommer41.5 "1 / 8 "TiAlNGenerelt formål290NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07573TF-030 Endfres av solid hårdmetall 1/4 Diameter x 2-1/2 Lengde Tommer R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Brøkdel tommer42.5 "1 / 4 "TiAlNA.030448NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07573TF-045 Endfres av solid hårdmetall 1/4 Diameter x 2-1/2 Lengde Tommer R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Brøkdel tommer42.5 "1 / 4 "TiAlNA.045444NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07584TF-030 Endfres av solid hårdmetall 3/8d x 2-1/2 Lengde Tommer R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Brøkdel tommer42.5 "3 / 8 "TiAlNA.030680NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07584TF-045 Endfres av solid hårdmetall 3/8d x 2-1/2 Lengde Tommer R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Brøkdel tommer42.5 "3 / 8 "TiAlNA.045690NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07584TF-060 Endfres av solid hårdmetall 3/8d x 2-1/2 Lengde Tommer R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Brøkdel tommer42.5 "3 / 8 "TiAlNA.060635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93103 Solid Carbide Endfres Square 1/8 tomme diameter x 2-1/4 lengde tomme
322NOK / enhet