Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 33573TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6PBM 35V097

YG-1 TOOL COMPANY 33573TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/4 1/2 kutt L

På lager
Vare: AC6PBM Modell: 33573TNKryssreferanse: 35V097

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 2 "
Liste nummerE5023
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "234NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33555TN Hårdmetall endefres Firkant 5/64 1/8 Kutt L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "240NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "241NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33557TN Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "261NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "220NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33560TN Hårdmetall endefres Firkant 9/64 5/16 Kutt L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "322NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33561TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6PBF 35V091 33561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33573TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/4 1/2 kutt L
405NOK / enhet