Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 33561TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6PBF 35V091

YG-1 TOOL COMPANY 33561TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/32 5/16 kutt L

På lager
Vare: AC6PBF Modell: 33561TNKryssreferanse: 35V091

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 16 "
Liste nummerE5023
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "234NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33555TN Hårdmetall endefres Firkant 5/64 1/8 Kutt L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "240NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "241NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33557TN Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "261NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "220NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33560TN Hårdmetall endefres Firkant 9/64 5/16 Kutt L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "322NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33564TN Hårdmetall endefres Firkant 11/64 5/16 Kutt L | AC6PBG 35V092 33564TN11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33561TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/32 5/16 kutt L
302NOK / enhet