Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 31598 Hårdmetall endefres Firkant 3/4 1 Kutt L | AC6NTZ 35U923

YG-1 TOOL COMPANY 31598 Hårdmetall endefres Firkant 3/4 1 kutt L

På lager
Vare: AC6NTZ Modell: 31598Kryssreferanse: 35U923
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
1 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerE5245
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 4 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 31554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NTM 35U912 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31558 Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NTN 35U913 315581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31561 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6NTP 35U914 315615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "192NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 31565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/8 Kutt L | AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "184NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31570 Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "234NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31573 Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31598 Hårdmetall endefres Firkant 3/4 1 kutt L
1 877 NOK / enhet