Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTYGSSELSKAP 11582 Hårdmetallfreser Square 11/32 3/4 Cut L | AC6PCU 35V127

YG-1 TOOL COMPANY 11582 Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6PCU Modell: 11582Kryssreferanse: 35V127
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter11 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE5025
MaterialeCarbide
Fresing Dia.11 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 11559 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 3/8 Kutt L | AC6PCL 35V120 115591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "485NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11563 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 7/16 Kutt L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "501NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11567 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 1/2 Kutt L | AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "527NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11571 Hårdmetall endefres Firkant 7/32 9/16 Kutt L | AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "625NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 11574 Hårdmetall endefres Firkant 1/4 5/8 Kutt L | AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "609NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 11577 Hårdmetall endefres Firkant 9/32 11/16 Kutt L | AC6PCR 35V125 115779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "682NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 11580 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 3/4 Kutt L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11582 Hårdmetall endefres Firkant 11/32 3/4 kutt L
777NOK / enhet