Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-275SS Holdering, 2-3/4 tommers utvendig aksel Dia. | AE3FWK 5DB45

ROTOR CLIP SH-275SS Holdering, 2-3/4 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FWK Modell: SH-275SSKryssreferanse: 5DB45
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)3.450 "
Clearance Dia. (Utgitt)3.310 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.074 "
Passer til Groove Dia.2.602 "
Passer til sporbredde0.103 "
For aksel Dia.2.75 "
Gratis ID2.543 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.093 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-275SS Holdering, 2-3/4 tommers utvendig skaft Dia.
575NOK / enhet