Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 07598TN Hårdmetall endefres Firkantet 3/4 1-1/2 Kutt L | AC6NPU 35U848

YG-1 TOOL COMPANY 07598TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/4 1-1/2 kutt L

På lager
Vare: AC6NPU Modell: 07598TNKryssreferanse: 35U848
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
2 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.5 "
Liste nummerE5021
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter4
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 4 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "142NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07555TN Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "161NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "142NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07557TN Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/8 Kutt L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "160NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/2 Kutt L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "161NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07560TN Hårdmetall endefres Firkant 9/64 1/2 Kutt L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "221NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07561TN Hårdmetall endefres Firkant 5/32 9/16 Kutt L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07598TN Hårdmetall endefres kvadratisk 3/4 1-1/2 kutt L
2 023 NOK / enhet