Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 07565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 5/8 Kutt L | AC6NNJ 35U816

YG-1 TOOL COMPANY 07565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 5/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NNJ Modell: 07565Kryssreferanse: 35U816

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
Liste nummerE5021
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter4
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "124NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07555 Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NNB 35U809 075555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "124NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/8 Kutt L | AC6NND 35U811 075577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "165NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/2 Kutt L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07560 Hårdmetall endefres Firkant 9/64 1/2 Kutt L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "192NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07561 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 9/16 Kutt L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 5/8 kutt L
192NOK / enhet