Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 07557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/8 Kutt L | AC6NND 35U811

YG-1 TOOL COMPANY 07557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NND Modell: 07557Kryssreferanse: 35U811
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 8 "
Liste nummerE5021
MaterialeCarbide
Fresing Dia.7 / 64 "
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 3/16 Kutt L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "124NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07555 Hårdmetall endefres Firkant 5/64 3/16 Kutt L | AC6NNB 35U809 075555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/8 Kutt L | AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "124NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07558 Hårdmetall endefres Firkant 1/8 1/2 Kutt L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07560 Hårdmetall endefres Firkant 9/64 1/2 Kutt L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "192NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07561 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 9/16 Kutt L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "189NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07564 Hårdmetall endefres Firkant 11/64 5/8 Kutt L | AC6NNH 35U815 0756411 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07557 Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/8 kutt L
165NOK / enhet