Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 04405 Kobolt endefres Firkantet ende 15/16 1-7/8 Kutt L | AC6PNU 35V359

YG-1 TOOL COMPANY 04405 Koboltendefres Firkantet ende 15/16 1-7/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PNU Modell: 04405Kryssreferanse: 35V359
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
840NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke senter
Diameter15 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.875 "
Liste nummerE2032
MaterialeKobolt
Fresing Dia.15 / 16 "
Antall fløyter6
Total lengde4"
Shank Dia.5 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04338 Koboltendefres Firkantet ende 5/8 1-5/8 Kutt L | AC6PNN 35V354 043385 / 8 "1.625 "3.75 "5 / 8 "533NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04360 Koboltendefres Firkantet ende 3/4 1-5/8 Kutt L | AC6PNP 35V355 043603 / 4 "1.625 "3.875 "3 / 4 "597NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 04376 Kobolt endefres Firkantet ende 13/16 1-7/8 Kutt L | AC6PNQ 35V356 0437613 / 16 "1.875 "4.125 "3 / 4 "674NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 04390 Kobolt endefres Firkantet ende 7/8 1-7/8 Kutt L | AC6PNR 35V357 043907 / 8 "1.875 "4"5 / 8 "736NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 04395 Kobolt endefres Firkantet ende 7/8 1-7/8 Kutt L | AC6PNT 35V358 043957 / 8 "1.875 "4.125 "7 / 8 "736NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 04421 Kobolt endefres Firkantet ende 1 1-7/8 Kutt L | AC6PNV 35V360 044211"1.875 "4"5 / 8 "840NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 04427 Koboltendefres Firkantet ende 1 2 Kutt L | AC6PNW 35V361 044271"2"4.5 "1"870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04405 Koboltendefres Firkantet ende 15/16 1-7/8 Kutt L
840NOK / enhet