Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 02301 Kobolt endefres Firkantet ende 5/16 1-3/8 Kutt L | AC6PGZ 35V225

YG-1 TOOL COMPANY 02301 Koboltendefres Firkantet ende 5/16 1-3/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PGZ Modell: 02301Kryssreferanse: 35V225
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.375 "
Liste nummerE2080
MaterialeKobolt
Fresing Dia.5 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 02305 Koboltendefres Firkantet ende 3/8 1-1/2 Kutt L | AC6PHA 35V226 023053 / 8 "1.5 "3.25 "3 / 8 "314NOK
YG-1 VERKTØY COMPANY 02443 Kobolt endefres Firkantet ende 1-1/4 3 kutt L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"1 695 NOK
YG-1 VERKTØY COMPANY 02445 Kobolt endefres Firkantet ende 1-1/4 3 kutt L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "1 619 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 02461 Kobolt endefres Firkantet ende 1-1/2 3 kutt L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "2 201 NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 02469 Kobolt endefres Firkantet ende 1-3/4 3 kutt L | AC6PHL 35V236 024691.75 "3"5.5 "1.25 "2 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02301 Koboltendefres Firkantet ende 5/16 1-3/8 Kutt L
306NOK / enhet