Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

XCELITE 99X10BKN 7In Series 99 Bladforlengelse

På lager
Vare: CV2PGK Modell: 99X10BKNKryssref: 24J394

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
XCELITE 9923N Ser 99 sekskantskrueblad, 3/32 x 4 tommers størrelse | CV2PGJ 24J557 9923NSkrutrekkerbit127NOK
XCELITE 99X10N utvidelse | CV2PGL 516X35 99X10NExtension226NOK
XCELITE TP20N Skrutrekker, .050Inx3 1/2In Hex | CV2PGM 24J666 TP20NSkrutrekker101NOK
XCELITE 9922BKN skrueblad med fatning, 5/64 x 4 tommers størrelse | CV2PGN 24J556 9922BKNBlade124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

XCELITE 99X10BKN 7In Series 99 Bladforlengelse
173NOK / enhet