Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 88-80MM Standard Metric Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 80mm | AF8NLU 29AP89

WRIGHT TOOL 88-80MM standard metrisk slagsokkel, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 80 mm

På lager
Vare: AF8NLU Modell: 88-80MMKryssreferanse: 29AP89

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3 15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse80mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5155
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 88-100MM Standard metrisk støtsocket, 1 tommers stasjon, 6-punkts, 100 mm | AF8NKE 29AP53 88-100MM5 5 / 16 "100mm6 473 NOK
WRIGHT TOOL 88-110MM standard metrisk slagsokkel, 1 tommers drivenhet, 6-punkts, 110 mm | AF8NKF 29AP54 88-110MM5 3 / 5 "110mm9 164 NOK
WRIGHT TOOL 88-115MM standard metrisk slagsokkel, 1 tommers drivenhet, 6-punkts, 115 mm | AF8NKG 29AP55 88-115MM5.625 "115mm12 184 NOK
WRIGHT TOOL 88-19MM standard metrisk støtsocket, 1 tommers stasjon, 6-punkts, 19 mm | AF8NKH 29AP56 88-19MM2.25 "19mm543NOK
WRIGHT TOOL 88-21MM Standard metrisk støtsocket, 1-tommers stasjon, 6-punkts, 21 mm | AF8NKJ 29AP57 88-21MM2.25 "21mm547NOK
WRIGHT TOOL 88-22MM standard metrisk slagsokkel, 1 tommers stasjon, 6-punkts, 22 mm | AF8NKK 29AP58 88-22MM2 13 / 32 "22mm527NOK
WRIGHT TOOL 88-23MM standard metrisk slagsokkel, 1 tommers stasjon, 6-punkts, 23 mm | AF8NKL 29AP59 88-23MM2.437 "23mm558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 88-80MM standard metrisk slagsokkel, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 80 mm
3 307 NOK / enhet