Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 6134 standard stikkontakt, 3/4-tommers stasjon, 12-punkts, 1-1/16 tommers størrelse

På lager
Vare: AB8TKF Modell: 6134Kryssref: 29AK80
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd stål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde2 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-1 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangstypeTotal lengdeStørrelseTether i standPris
WRIGHT TOOL 6124 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkts, 3/4 tommers størrelse | AF8MUX 29AK75 6124Hex2"3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)339NOK
WRIGHT TOOL 6126 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkt, 13/16 tommer størrelse | AF8MUY 29AK76 6126Hex2"13 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)339NOK
WRIGHT TOOL 6128 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkt, 7/8 tommer størrelse | AF8MUZ 29AK77 6128Hex2"7 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)339NOK
WRIGHT TOOL 6130 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkt, 15/16 tommer størrelse | AF8MVA 29AK78 6130Hex2"15 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)339NOK
WRIGHT TOOL 6132 standard stikkontakt, 3/4-tommers stasjon, 12-punkts, 1-tommers størrelse | AF8MVB 29AK79 6132Hex2.031 "1"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)268NOK
WRIGHT TOOL 6136 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkts, 1-1/8 tommers størrelse | AF8MVC 29AK81 6136Hex2.125 "1.125 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)351NOK
WRIGHT TOOL 6138 standard stikkontakt, 3/4 tommers stasjon, 12 punkts, 1-3/16 tommers størrelse | AF8MVD 29AK82 6138Hex2.125 "1.187 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 6134 standard stikkontakt, 3/4-tommers stasjon, 12-punkts, 1-1/16 tommers størrelse
349NOK / enhet