WOODHEAD 1300300061 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hunn til hann, 26 AWG, PVC, kabel, 1m

Vare: CH2NHG Modell: 1300300061Kryssreferanse: 845032D12M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeljakke fargeGrå
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeSkjermet
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
O ringmaterialeFluorelastomer
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 70 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)26

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringTemperaturområdePris
WOODHEAD 1300300004 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hunn til hann, 26 AWG, PVC, kabel, 1m | CH2EZX 445032D12M010 130030000490 Degree-20 til 70 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300300003 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 26 AWG, PVC, kabel, 1m | CH2FAN 445030D12M010 1300300003Rett-20 til 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300300022 Doble ledningssett, 5-polet, hann til hunn, 26 AWG, PVC, kabel, 1m | CH2FDJ 485033D12M010 130030002290 Degree-20 til 70 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300300020 Ledningssett, 5 polet, hann, hunn, 90 grader, rett, 1.5 m, NB | CH2FDK 485032D12M015 1300300020---
RFQ
WOODHEAD 1300300017 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, rett, 90 grader, 1.1 m, NB | CH2FDL 485031D12M011 1300300017---
RFQ
WOODHEAD 1300300014 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, rett, 2m, NB | CH2FDM 485030D12M020 1300300014---
RFQ
WOODHEAD 1300300010 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hunn til hann, 26 AWG, PVC, kabel, 1m | CH2FDN 485030D12M010 1300300010Rett-20 til 70 grader C-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300300061 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hunn til hann, 26 AWG, PVC, kabel, 1m