WOODHEAD 1200860182 ledningssett med enkelt ende, 4 polet, hann til pigtail, 24 AWG, PVC, kabel, 1 m

Vare: CH2GXC Modell: 1200860182Kryssreferanse: 404006A10M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.18 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeUL
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Antall poler4
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)24

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturområdeKabeldia.Kabeljakke fargetypenKabeljakke materialeKabellengdeKabeltypeAntall polerPris
WOODHEAD 1200860049 Single Ended Cordset, 4-polet, hann til pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 5m | CH2EGG 404006B09M050 1200860049-25 til 80 grader C0.2 "GulmannPUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860378 ledningssett med enkelt ende, 4-polet, hunn til pigtail, TPE-kabel, 10m | CH2EGJ 404001K05M100 1200860378-25 til 80 grader C-GulHunnTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
RFQ
WOODHEAD 1200860377 Single Ended Cordset, 4 Polet, Hunn Til Pigtail, TPE Kabel, 5m | CH2EGK 404001K05M050 1200860377-25 til 80 grader C-GulHunnTPE16.4 ft.PLTC-ER4-
RFQ
WOODHEAD 1200860046 Single Ended Cordset, 4 Polet, Hunn Til Pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 10m | CH2EGM 404001B09M100 1200860046-25 til 80 grader C0.2 "GulHunnPUR32.81 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860044 ledningssett med enkelt ende, 4-polet, hunn til pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 5m | CH2EGT 404001B09M050 1200860044-25 til 80 grader C0.2 "GulHunnPUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860375 Ledningssett, 4-polet, hunn, 10m, 90 grader, kobling, 22/4 størrelse | CH2EGU 404001B03M100 1200860375---------
RFQ
WOODHEAD 1200860503 Ledningssett, 4-polet, hunn, 15m, 90 grader, kobling, 24/4 størrelse | CH2EGW 404001A10M150 1200860503---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200860182 ledningssett med enkelt ende, 4 polet, hann til pigtail, 24 AWG, PVC, kabel, 1 m