WOODHEAD 1200750019 Dobbelt nøkkelspor, 90 grader hann, 3 polet, kabeldiameter 3.30-6.60 mm

Vare: CH2HTG Modell: 1200750019Kryssref.: 7A3007-31
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelvei
Kabeldia..13-.26 "
KontaktmaterialeMessing
KoblingstypeEkstern tråd
Keywaydual
Antall poler3
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-25 til 90 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)18

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mikroforandring

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KoblingstypeOrienteringtypenPris
WOODHEAD 1200750018 Dual Keyway, straight male, 3 Pole, 3.30-6.60mm Cable Dia | CH2HTJ 7A3006-32 1200750018.161-.319 "Ekstern trådRettmann-
RFQ
WOODHEAD 1200750017 Dobbelt nøkkelspor, rett hann, 3 polet, 3.30-6.60 mm kabeldiameter | CH2HTM 7A3006-31 1200750017.13-.26 "Ekstern trådRettmann-
RFQ
WOODHEAD 1200750016 Dobbelt nøkkelspor, rett hann, 3 poler, 3.30-6.60 mm kabeldiameter | CH2HTP 7A3001-31 1200750016.13-.26 "Intern tråd90 DegreeHunn-
RFQ
WOODHEAD 1200750015 Dobbelt nøkkelspor, rett hann, 3 polet, 3.30-6.60 mm kabeldiameter | CH2HTT 7A3000-32 1200750015.161-.319 "Intern trådRettHunn-
RFQ
WOODHEAD 1200750014 Dobbelt nøkkelspor, rett hann, 3 poler, 3.30-6.60 mm kabeldiameter | CH2HTW 7A3000-31 1200750014.13-.26 "Intern trådRettHunn-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200750019 Dobbelt nøkkelspor, 90 grader hann, 3 polet, kabeldiameter 3.30-6.60 mm