WOODHEAD 1200680113 In Line Splitter, 4 polet, hann/kvinne, 3 til 3m

Vare: CH2TYK Modell: 1200680113Cross Ref: 884F30A09M3M3
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesplitter

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • MIC

Produktvarianter

ProduktModellKabeljakke materialeAntall polerTemperaturområdePris
WOODHEAD 1200680258 Linjesplitter, 4-polet, hann, hunn, 5m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
RFQ
WOODHEAD 1200680259 Linjesplitter, 4-polet, hann, hunn, 2m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
RFQ
WOODHEAD 1200680305 In Line Splitter, 5m, 90 grader | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
RFQ
WOODHEAD 1200680144 In Line Splitter, 1.0m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
RFQ
WOODHEAD 1200680163 In Line Splitter, 5.0m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
RFQ
WOODHEAD 1200680162 In Line Splitter, 3.0m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
RFQ
WOODHEAD 1200680161 In Line Splitter, 2.0m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200680113 In Line Splitter, 4 polet, hann/kvinne, 3 til 3m