WOODFORD MFG. Y34-2 Frostsikker Yard Hydrant 2 fot | AE8BUK 6CHV0

WOODFORD MFG. Y34-2 Frost Proof Yard Hydrant 2 føtter

På lager
Vare: AE8BUK Modell: Y34-2Kryssref: 6CHV0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrostsikker gårdshydrant
SamsvarSjekk lokale koder
HåndteringsmaterialeCast Iron
HodematerialeCast Iron
Innløpsstørrelse3/4 "FNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak3/4 "slange
Total lengde60.5 "
StempelmaterialeNitril
Rod Dia.7 / 16 "
StangmaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.87
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Woodford Mfg Y34-2 frostsikker gårdshydrant kobles til et nedgravd vannforsyningsrør utenfor en brønn. Den kan slås på/av for å gi vann fra et privat vannforsyningssystem.

Egenskaper:

  • Woodford Y34-2-HC gårdshydrant er en utendørs kran som tappes inn i nedgravde vannforsyningsrør for å tilby rennende vann til grunnvedlikehold, husdyrhold, landskapsarbeid og brannvernformål.
  • Den er egnet for vanning året rundt og har en gravedybde på tommer.
  • Den tillater brukere å få tilgang til vann utendørs uten å måtte feste en kran til bygningens rørledninger og er egnet for å gi umiddelbar vannstrøm, selv når temperaturen synker til minusgrader.
  • Denne hydranten i Y34-serien kommer med en strømningssøker som har et 3/4 tommers innløp med hunngjenger og et spakhåndtak.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de tre typene hydrantmekanismer?

A. Tørre tønnehydranter er tilgjengelige i varianter med kompresjon, skyveport eller vippemekanisme.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRod Dia.Pris
WOODFORD MFG. Y34-3 Frostsikker Yard Hydrant 3 fot | AE8BUL 6CHV1 Y34-372.5 "3 / 8 "3 346 NOK
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-4 Frostsikker Yard Hydrant 4 fot | AE8BUM 6CHV2 Y34-484.5 "3 / 8 "3 134 NOK
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-5 Frostsikker Yard Hydrant 5 fot | AE8BUN 6CHV3 Y34-596.5 "3 / 8 "3 149 NOK
RFQ
WOODFORD MFG. Y34-6 frostsikker gårdshydrant 6 fot | AE8BUP 6CHV4 Y34-6108.5 "3 / 8 "3 479 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. Y34-2 Frost Proof Yard Hydrant 2 føtter
3 061 NOK / enhet