Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOLO 8506-20-6C Led skjult strobelys Klar | AD6FAA 45A246

WOLO 8506-20-6C Led skjult strobelys Klar

På lager
Vare: AD6FAA Modell: 8506-20-6CKryssreferanse: 45A246

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED skjult strobelys
BasismaterialeABS plast
FARGEFjern
Nåværende tegnet1.5 Amps
Blinker per minuttDiverse
Høyde5.5 "
Housing MaterialABS plast
Lampeliv50,000 hr.
Lengde5.375 "
Lens MaterialABS plast
light OutputIkke rangert
MonteringFast
Spenning12 til 24 VDC
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8512204040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetPris
WOLO 8504-10CCCC Led skjult strobelys Klar | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCFjern1.54 Amps2 648 NOK
WOLO 8504-11CCAA Led Hide-a-way Strobe Light Klar / gul | AD6EZT 45A239 8504-11CCAAKlar / gul1.54 Amps2 952 NOK
WOLO 8504-12AAAA Led Skjul Strobe Light Amber | AD6EZU 45A240 8504-12AAAARav1.54 Amps3 118 NOK
WOLO 8504-13CCBB Led Hide-a-way Strobe Light Klar/blå | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBKlar / Blå1.54 Amps2 933 NOK
WOLO 8504-14BBBB Led Hide-a-way Strobe Lyseblå | AD6EZW 45A242 8504-14BBBBBlå1.54 Amps3 148 NOK
WOLO 8504-15CCRR Led Hide-a-way Strobe Light Klar/rød | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRClear / Red1.54 Amps2 933 NOK
WOLO 8504-16RRRR Led Hide-a-way Strobe Lys Rød | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRRød1.54 Amps3 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOLO 8506-20-6C Led skjult strobelys Klar
3 546 NOK / enhet