Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 37108 Magicspring Torx Key L T8 4 Tommer Lengde | AD8WGR 4NB60

WIHA TOOLS 37108 Magicspring Torx Key L T8 4 Tommers Lengde

På lager
Vare: AD8WGR Modell: 37108Kryssref: 4NB60

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagicSpring (R) Torx-nøkkel
Armlengde4"
BladmaterialeKrom Vanadium Molybden Stål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde51 / 64 "
HåndteringsmaterialeAlloy Steel
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE og metrisk
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT8
Arbeidsvinkel25 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTips størrelsePris
WIHA VERKTØY 37106 Magicspring Torx Key L T6 3-7/64 tommers lengde | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "StålT687NOK
WIHA VERKTØY 37107 Magicspring Torx Key L T7 3-13/32 tommers lengde | AD8WGQ 4NB59 371073 13 / 32 "5 / 8 "StålT783NOK
WIHA VERKTØY 37109 Magicspring Torx Key L T9 4-19/64 tommers lengde | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Alloy SteelT983NOK
WIHA VERKTØY 37110 Magicspring Torx Key L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62 371104 11 / 16 "3.125 "Alloy SteelT1078NOK
WIHA VERKTØY 37115 Magicspring Torx Key L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63 371153 51 / 64 "23 / 32 "StålT1584NOK
WIHA VERKTØY 37120 Magicspring Torx Key L T20 4 tommers lengde | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Alloy SteelT2093NOK
WIHA VERKTØY 37125 Magicspring Torx Key L T25 6-13/32 L | AD8WGX 4NB65 371256 13 / 32 "27 / 32 "Alloy SteelT2593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 37108 Magicspring Torx Key L T8 4 Tommers Lengde
77NOK / enhet