Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 37115 Magicspring Torx Key L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63

WIHA TOOLS 37115 Magicspring Torx Key L T15 3-51/64 L

På lager
Vare: AD8WGV Modell: 37115Kryssref: 4NB63
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagicSpring (R) Torx-nøkkel
Armlengde3 51 / 64 "
BladmaterialeKrom Vanadium Molybden Stål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde23 / 32 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE og metrisk
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT15
Arbeidsvinkel25 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTips størrelsePris
WIHA VERKTØY 37106 Magicspring Torx Key L T6 3-7/64 tommers lengde | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "StålT687NOK
WIHA VERKTØY 37107 Magicspring Torx Key L T7 3-13/32 tommers lengde | AD8WGQ 4NB59 371073 13 / 32 "5 / 8 "StålT783NOK
WIHA VERKTØY 37108 Magicspring Torx Key L T8 4 Tommer Lengde | AD8WGR 4NB60 371084"51 / 64 "Alloy SteelT883NOK
WIHA VERKTØY 37109 Magicspring Torx Key L T9 4-19/64 tommers lengde | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Alloy SteelT983NOK
WIHA VERKTØY 37110 Magicspring Torx Key L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62 371104 11 / 16 "3.125 "Alloy SteelT1084NOK
WIHA VERKTØY 37120 Magicspring Torx Key L T20 4 tommers lengde | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Alloy SteelT2093NOK
WIHA VERKTØY 37125 Magicspring Torx Key L T25 6-13/32 L | AD8WGX 4NB65 371256 13 / 32 "27 / 32 "Alloy SteelT2593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 37115 Magicspring Torx Key L T15 3-51/64 L
84NOK / enhet