Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 12852 Isolert skrallereversering 3/8 x 7-1/2 In | AB8RFD 26X314

WIHA TOOLS 12852 isolert skrallereversering 3/8 x 7-1/2 tommer

På lager
Vare: AB8RFD Modell: 12852Kryssreferanse: 26X314

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skralle
FARGERød / Svart
Kjørestørrelse3 / 8 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Total lengde7.5 "
ReverseringReversering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8207906000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
WIHA TOOLS 12853 Isolert skrallereversering 1/2 x 10-1/4in | AB8RFB 26X312 128531 / 2 "10.25 "4 288 NOK
WIHA TOOLS 12851 Isolert skrallereversering 1/4 x 5-1/2in | AB8RFC 26X313 128511 / 4 "5.5 "3 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 12852 isolert skrallereversering 3/8 x 7-1/2 tommer
3 748 NOK / enhet