Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184025 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 25 Inch Length, 25Pk | AE7JMH 5YMP7

METRIC BLUE UST184025 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMH Modell: UST184025Kryssreferanse: 5YMP7
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde2.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318156040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184025 Hylseskrue, flat, M5 x 0.80 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 25pk
51NOK /pakke