Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TF4V0019007 Ball End Mill, 4 Flutes, 3/4 Inch Milling Dia, 4 Inch Overall Length | CV2BXK 48HZ36

WIDIA TF4V0019007 Kuleendefres, 4 fløyter, 3/4 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde

På lager
Vare: CV2BXK Modell: TF4V0019007Kryssreferanse: 48HZ36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 47N010004LT Kuleendefres, 10 mm fresediameter, 14 mm kuttelengde, 72 mm totallengde | CV2BPG 48KW60 47N010004LTBall End Mill1 459 NOK
WIDIA 400110004T Kuleendefres, 10 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde, 100 mm totallengde | CV2BPM 48KJ31 400110004TBall End Mill2 287 NOK
WIDIA 400110004JJ Kuleendefres, 10 mm fresediameter, 22 mm kuttelengde, 100 mm totallengde, individuell | CV2BPN 48KJ49 400110004JJBall End Mill1 801 NOK
WIDIA 400112005JJ Kuleendefres, 12 mm fresediameter, 25 mm kuttelengde, 125 mm totallengde | CV2BQL 48KJ51 400112005JJBall End Mill2 297 NOK
WIDIA 400112005T Kuleendefres, 12 mm fresediameter, 25 mm kuttelengde, 125 mm totallengde, individuell | CV2BQM 48KJ32 400112005TBall End Mill2 843 NOK
WIDIA 400116006T Kuleendefres, 16 mm fresediameter, 32 mm kuttelengde, 150 mm totallengde | CV2BRU 48KJ34 400116006TBall End Mill4 380 NOK
WIDIA 400116006JJ Kuleendefres, 16 mm fresediameter, 32 mm kuttelengde, 150 mm totallengde, individuell | CV2BRV 48KJ55 400116006JJBall End Mill3 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TF4V0019007 Kuleendefres, 4 fløyter, 3/4 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde
4 776 NOK / enhet