Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO200TR Aircondition frakoblingsbryter Metallic 240VAC | AG9FYX 1H245

SQUARE D QO200TR Aircondition frakoblingsbryter Metallic 240VAC

På lager
Vare: AG9FYX Modell: QO200TRKryssreferanse: 1H245
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblingsbryter for klimaanlegg
Forsterker AC60
Kontakt skjema2PST
Dybde3-29 / 32 "
Dutygeneral
Høyde6.5 "
HP @ 240V10 HP
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
BeholdertypeIngen beholder inkludert
Kortslutning beskyttelsenone
Spenning240 VAC
Bredde4 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellHøydeIP RatingMaterialeBreddePris
SQUARE D QO200TRNM Aircondition frakoblingsbryter Ikke smeltbar 60A | AJ2JHT 6HD95 QO200TRNM8.8 "54polykarbonat6.5 "626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO200TR Aircondition frakoblingsbryter Metallic 240VAC
608NOK / enhet