Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41419 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, total lengde 1 3/4 tommer, SG-51 | CV2CNX 429Y49

WIDIA M41419 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 3/4 in, SG-51

På lager
Vare: CV2CNX Modell: M41419Kryssref: 429Y49
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M40418 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, totallengde 1 1/2 tommer, SG-53 | CV2CNU 429Y90 M40418348NOK
WIDIA M41431 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 12.70 mm, totallengde 38.10 mm, SG-44M | CV2CPU 429Y10 M41431159NOK
WIDIA M41432 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 12.70 mm, totallengde 38.10 mm, SG-53M | CV2CPV 429Z52 M41432380NOK
WIDIA M41434 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 12.70 mm, totallengde 44.45 mm, SG-51M | CV2CPW 429Y05 M41434260NOK
WIDIA M41433 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 15.90 mm, totallengde 50.80 mm, SG-01M | CV2CQG 429Z65 M41433307NOK
WIDIA M41435 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 19.10 mm, totallengde 63.50 mm, SG-02M | CV2CQN 429Z64 M41435390NOK
WIDIA M40436 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 19.10 mm, Overall Length 63.50 mm, SG-03M | CV2CQP 429Z59 M40436425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41419 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 3/4 in, SG-51
250NOK / enhet