Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41340 Hårdmetall Bur Ball 3/4 In | AE9LGJ 6KJN4

WIDIA M41340 Karbidborkule 3/4 tommer

På lager
Vare: AE9LGJ Modell: M41340Kryssref: 6KJN4
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM33,000
Total lengde2.437 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41328 Carbide Bur Ball 3/16 In | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-53407NOK
WIDIA M41329 Hårdmetall Bur Ball 3/16 In | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Stål1 / 4 "SD-14330NOK
WIDIA M41332 Hårdmetall Bur Ball 1/4 In | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Stål1 / 4 "SD-1L6434NOK
WIDIA M41335 Hårdmetall Bur Ball 3/8 In | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Stål1 / 4 "SD-3L6527NOK
WIDIA M41338 Carbide Bur Ball 1/2 In | AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Stål1 / 4 "SD-5L6692NOK
WIDIA M41341 Hårdmetall Bur Ball 1 In | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Stål1 / 4 "SD-91 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41340 Karbidborkule 3/4 tommer
899NOK / enhet