Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40219 Karbidbor sylindrisk 5/8 tommer | AE9LDB 6KJD6

WIDIA M40219 Karbidbor sylindrisk 5/8 tommer

På lager
Vare: AE9LDB Modell: M40219Kryssreferanse: 6KJD6
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
706NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM40,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindriske
HandelsnummerSA-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40201 Karbidbor sylindrisk 3/32 In | AE9LCZ 6KJD3 M402013 / 32 "7 / 16 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SA-42143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40219 Karbidbor sylindrisk 5/8 tommer
706NOK / enhet