Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40201 Karbidbor sylindrisk 3/32 In | AE9LCZ 6KJD3

WIDIA M40201 Karbidbor sylindrisk 3/32 tommer

På lager
Vare: AE9LCZ Modell: M40201Kryssreferanse: 6KJD3
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 32 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde7 / 16 "
Maks. RPM90,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylindriske
HandelsnummerSA-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40219 Karbidbor sylindrisk 5/8 tommer | AE9LDB 6KJD6 M402195 / 8 "1"40,0002.75 "Stål1 / 4 "SA-6706NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40201 Karbidbor sylindrisk 3/32 tommer
143NOK / enhet