Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT255019 Thread Forming Tap, 1/2-20 Thread Size, 3/4 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length | CR3RMU 53NX80

WIDIA GT255019 Gjengeformingskran, 1/2-20 gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 4 21/64 tommers lengde

På lager
Vare: CR3RMU Modell: GT255019Kryssref: 53NX80

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DimensjonstypeFinishTrykk på avfasningTrykk på StilTrådretningtråd LengdeTrådstørrelsePris
WIDIA 13142 Pluggkran, 2 fløyter, vanadium høyhastighetsstål, gjengestørrelse #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "inchOxide-StøpselHøyre hånd7 / 8 "# 10-24120NOK
WIDIA 2750261 Tap, Vanadium High Speed ​​Steel, Plug Type, 1/2"-13 Tap Gjengestørrelse | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "inchOxide-StøpselHøyre hånd1 21 / 32 "1 / 2-13277NOK
WIDIA GT905023 Pluggkran, høyhastighetsstål, 3 fløyter, #10-32 Tap Gjengestørrelse | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "inchNitrid / oksid-SpiralfløyteVenstre hånd15 / 32 "# 10-32273NOK
WIDIA GT905008 pluggkran, høyhastighetsstål, 3 fløyter, # 6-32 krangjengerstørrelse | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "inchNitrid / oksid-SpiralfløyteVenstre hånd23 / 64 "# 6-32277NOK
WIDIA 5362704 M6-1.00 Tap, Plugg, 3 Flutes, Vanadium High Speed ​​Steel, TiCN Tap Finish | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmMetricTiCNStøpselSpiralpunktHøyre hånd16mmM6 x 1418NOK
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP#72619B M5-0.80 Tap, Plugg, 2 Flutes, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 -SKIFT EDP#72619B4.93mmMetricBrightStøpselSpiralpunktHøyre hånd12.7mmM5 x 0.8311NOK
WIDIA VTSPO5043 12-24 Tap, Plugg, 2 Flutes, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "inchBrightStøpselSpiralpunktHøyre hånd1 / 2 "# 12-24-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT255019 Gjengeformingskran, 1/2-20 gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 4 21/64 tommers lengde
1 971 NOK / enhet