Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT235001 Thread Forming Tap, M5X0.8 Thread Size, 8 mm Thread Length, 70 mm Length, Right Hand | CV3FVA 53MU56

WIDIA GT235001 Gjengeformingskran, M5X0.8 Gjengestørrelse, 8 mm gjengelengde, 70 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CV3FVA Modell: GT235001Kryssreferanse: 53MU56
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
1 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT225010 Gjengeformingskran, M10X1 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Høyrehånd | CV3FUE 53MT78 GT2250102 601 NOK
WIDIA GT235008 Gjengeformingskran, M10X1 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Høyrehånd | CV3FUF 53MU70 GT2350083 026 NOK
WIDIA GX492911 Gjengeformingskran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, 4 Fluter | CV3FUG 53NM43 GX4929114 461 NOK
WIDIA GX495010 Gjengeformingskran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3FUH 53NM24 GX4950105 524 NOK
WIDIA GT225006 Gjengeforming Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Hss-E | CV3FUJ 53MT74 GT2250062 213 NOK
WIDIA GT225012 Gjengeformingskran, M12X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CV3FUK 53MT80 GT2250122 448 NOK
WIDIA GT225013 Gjengeformingskran, M12X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CV3FUL 53MT81 GT2250132 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT235001 Gjengeformingskran, M5X0.8 Gjengestørrelse, 8 mm gjengelengde, 70 mm lengde, høyre hånd
1 775 NOK / enhet