Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT215011 Spiral Fløyte Tap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345

WIDIA GT215011 Spiralfløyte Tap M12x1.75 Ticn

På lager
Vare: AA3QQT Modell: GT215011Kryssref: 11T345
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
1 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummerGT21
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter3
Total lengde4 21 / 64 "
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD11
Shank Dia.9mm
StørrelseM12
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45 / 64 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT215007 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341 GT21500722.75 "0.80mmD76mmM525 / 64 "1 116 NOK
WIDIA GT215008 Spiralfløyte Tap M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "503NOK
WIDIA GT215009 Spiralfløyte Tap M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "553NOK
WIDIA GT215010 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "1 474 NOK
WIDIA GT215012 Spiral Fløyte Tap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT215011 Spiralfløyte Tap M12x1.75 Ticn
1 555 NOK / enhet