Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT215007 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341

WIDIA GT215007 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Ticn

På lager
Vare: AA3QQN Modell: GT215007Kryssref: 11T341

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummerGT21
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter2
Total lengde2.75 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.6mm
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25 / 64 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT215008 Spiralfløyte Tap M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "251NOK
WIDIA GT215009 Spiralfløyte Tap M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "553NOK
WIDIA GT215010 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "1 474 NOK
WIDIA GT215011 Spiral Fløyte Tap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345 GT21501134 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "1 555 NOK
WIDIA GT215012 Spiral Fløyte Tap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT215007 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Ticn
1 116 NOK / enhet