Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA D0021200T012S Square End Mill, Center Cutting, 2 Flutes, 12 mm Milling Dia, 12 mm Length Of Cut | CV2ZJW 287LX1

WIDIA D0021200T012S Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 12 mm fresediameter, 12 mm skjærelengde

På lager
Vare: CV2ZJW Modell: D0021200T012SKryssreferanse: 287LX1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

675NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M33390 Firkantfres, senterskjæring, 1/16 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme totallengde | CV2ZCX 287AX4 M33390230NOK
WIDIA I2S0687T137R Firkantet endefres, senterskjæring, 11/16 tommers fresediameter, 1 3/8 tommers skjærelengde | CV2ZDA 48HA35 I2S0687T137R486NOK
WIDIA I2S0687W137R Firkantfres, senterskjæring, 11/16 tommers fresediameter, 1 3/8 tommers skjærelengde | CV2ZDB 48HA37 I2S0687W137R525NOK
WIDIA 4K0225078 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CV2ZDV 48HV52 4K02250783 456 NOK
WIDIA 4AN225078 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/8 tomme skjærelengde | CV2ZDW 48HM55 4AN2250784 128 NOK
WIDIA 5AN225048 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/8 tomme skjærelengde | CV2ZDX 48JG05 5AN2250483 820 NOK
WIDIA 4AP225028 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tomme fresediameter, 1 1/8 tomme skjærelengde | CV2ZDY 48HN41 4AP2250285 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA D0021200T012S Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 12 mm fresediameter, 12 mm skjærelengde
675NOK / enhet