Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm | CV3BBW 48LF52

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm

På lager
Vare: CV3BBW Modell: 750506002LTKryssreferanse: 48LF52

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0184
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 450301001T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV2ZWJ 48KP55 450301001T324NOK
WIDIA 450301501T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 1.50 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV2ZWL 48KP56 450301501T333NOK
WIDIA 450310004T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 10 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde | CV2ZYU 48KP66 450310004T839NOK
WIDIA 450312005T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 25 mm skjærelengde | CV2ZZM 48KP67 450312005T1 112 NOK
WIDIA 450316006T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde | CV3AAU 48KP68 450316006T2 037 NOK
WIDIA 450302001T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV3ABD 48KP57 450302001T330NOK
WIDIA 450320007T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 20 mm fresediameter, 38 mm skjærelengde | CV3ACA 48KP70 450320007T2 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 750506002LT Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 6 mm Milling Dia, 9 mm Length Of Cut, 0 mm
978NOK / enhet