Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 450312005T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 25 mm skjærelengde | CV2ZZM 48KP67

WIDIA 450312005T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 25 mm skjærelengde

På lager
Vare: CV2ZZM Modell: 450312005TKryssreferanse: 48KP67

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 450301001T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV2ZWJ 48KP55 450301001T324NOK
WIDIA 450301501T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 1.50 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV2ZWL 48KP56 450301501T333NOK
WIDIA 450310004T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 10 mm fresediameter, 22 mm skjærelengde | CV2ZYU 48KP66 450310004T839NOK
WIDIA 450316006T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde | CV3AAU 48KP68 450316006T2 037 NOK
WIDIA 450302001T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CV3ABD 48KP57 450302001T330NOK
WIDIA 450320007T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 20 mm fresediameter, 38 mm skjærelengde | CV3ACA 48KP70 450320007T2 865 NOK
WIDIA 450303002T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 3 mm fresediameter, 8 mm skjærelengde | CV3ACQ 48KP60 450303002T463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 450312005T Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 25 mm skjærelengde
1 112 NOK / enhet