Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 4XNEM16006CCW WS15PE Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde | CV3ATE 785UH4

WIDIA 4XNEM16006CCW WS15PE firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde

På lager
Vare: CV3ATE Modell: 4XNEM16006CCW WS15PEKryssreferanse: 785UH4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 4X0EE03001SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.1250 tommers fresediameter | CV2HNV 785UJ9 4X0EE03001SZT WS15PEHjørne Radius Endefres456NOK
WIDIA 4X4EE03001SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.1250 tommers fresediameter, individuell | CV2HNW 785UP0 4X4EE03001SZT WS15PEHjørne Radius Endefres447NOK
WIDIA 4X4EE05000SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.1875 tommers fresediameter | CV2HNX 785UP2 4X4EE05000SZT WS15PEHjørne Radius Endefres458NOK
WIDIA 4X0EE05000SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.1875 tommers fresediameter, individuell | CV2HNY 785UK2 4X0EE05000SZT WS15PEHjørne Radius Endefres533NOK
WIDIA 4X4EE07002SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.2500 tommers fresediameter | CV2HNZ 785UP4 4X4EE07002SZT WS15PEHjørne Radius Endefres596NOK
WIDIA 4X0EE07002SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.2500 tommers fresediameter, individuell | CV2HPA 785UK5 4X0EE07002SZT WS15PEHjørne Radius Endefres631NOK
WIDIA 4X4EE08003SZT WS15PE Hjørneradius endefres, senterskjæring, 4 riller, 0.3125 tommers fresediameter | CV2HPB 785UP6 4X4EE08003SZT WS15PEHjørne Radius Endefres826NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 4XNEM16006CCW WS15PE firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 16 mm fresediameter, 32 mm skjærelengde
2 931 NOK / enhet