Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19051 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA4CHR 12F111

WIDIA 19051 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Ticn

På lager
Vare: AA4CHR Modell: 19051Kryssreferanse: 12F111
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummer5364TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19053 Spiral Fløyte Tap M6x1 Ticn | AA4CHP 12F109 190532.5 "1.00mmD80.255 "M63 / 8 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19051 Spiralfløyte Tap M5x0.8 Ticn
311NOK / enhet