Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19053 Spiral Fløyte Tap M6x1 Ticn | AA4CHP 12F109

WIDIA 19053 Spiralfløyte Tap M6x1 Ticn

På lager
Vare: AA4CHP Modell: 19053Kryssreferanse: 12F109
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummer5364TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD8
Shank Dia.0.255 "
StørrelseM6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19051 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA4CHR 12F111 190512.375 "0.80mmD70.194 "M51 / 2 "311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19053 Spiralfløyte Tap M6x1 Ticn
338NOK / enhet