Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19004 Spiral Point Tap M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120

WIDIA 19004 Spiral Point Tap M5x0.8 Ticn

På lager
Vare: AA4CHZ Modell: 19004Kryssreferanse: 12F120

Få tak i det Mai 6, mandag
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer5351TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.375 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.0.194 "
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19010 Spiral Point Tap M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "536NOK
WIDIA 19009 Spiral Point Tap M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117 1900932 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "255NOK
WIDIA 19008 Spiral Point Tap M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118 1900822 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M81.125 "249NOK
WIDIA 19005 Spiral Point Tap M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"226NOK
WIDIA 19003 Spiral Point Tapm M4 x 0.7 TiCN, 2 fløyter, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "227NOK
WIDIA 19002 Spiral Point Tap M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19004 Spiral Point Tap M5x0.8 Ticn
216NOK / enhet