Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 18845 Straight Flute Tap, 5/16-18 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length | CV3CBC 1E525

WIDIA 18845 Straight Flute Tap, 5/16-18 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length

På lager
Vare: CV3CBC Modell: 18845Kryssreferanse: 1E525
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA 15444 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde, rør | CV3BYH 53MK41 15444157NOK
WIDIA 15369 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYJ 53MK60 15369105NOK
WIDIA 15357 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYK 53MK64 15357138NOK
WIDIA 18836 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, 4 fløyter | CV3BYL 1E513 18836817NOK
WIDIA 15392 Straight Flute Tap, #12-28 Gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3BYM 53MK51 15392117NOK
WIDIA 15139 Straight Flute Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde | CV3BYN 53ML30 15139214NOK
WIDIA 15138 Straight Flute Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 7/16 tommer gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde, rør | CV3BYP 53ML31 15138237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 18845 Straight Flute Tap, 5/16-18 Thread Size, 5/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length
820NOK / enhet