Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 50A66-743 Integrert varm overflatekontroll OEM | AF9AQC 29TH94

WHITE-RODGERS 50A66-743 Integrert Hot Surface Control OEM

På lager
Vare: AF9AQC Modell: 50A66-743Kryssreferanse: 29TH94
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
2 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntegrert Hot Surface Control
Kontrollvolter120
Inngangsspenning25 VAC 50/60 Hz
typenOEM-erstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9032896025

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Lennox modeller 30W2501, 100925-01, 100925-02, 100925-03, 17W92, 17W9201, 23W51, 23W5101, 30W25, 30W2501, 69M08, 69M0801, 69M15, 69M1501, 50A66-122, 50A66-123, 50A66-743

Produktvarianter

ProduktModellPris
WHITE-RODGERS 50M56-743 Integrert Hot Surface Control OEM | AF9AQD 29TH95 50M56-7431 178 NOK
WHITE-RODGERS 50A55-743 Integrert Hot Surface Control OEM | AF9AQE 29TH96 50A55-743938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 50A66-743 Integrert Hot Surface Control OEM
2 879 NOK / enhet